5 lame per seghe diritte “flexible fast metal” 225 x 0,9 mm

Codice art.: 626567000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626567000
    EAN / GTIN 4061792179653
    Codice del produttore 626567000

    Descrizione

    Descrizione:

    • La lama curva si adatta perfettamente al movimento orbitale della sega diritta e garantisce la migliore trasmissione possibile della forza
    • Velocità di taglio superiore del 30% rispetto alle lame diritte
    • Più tagli - meno sostituzioni della lama: la lama dura fino al 25% in più

    Proprietà:

    • Spessore: 0,9 mm
    • Lunghezza complessiva: 225 mm
    • Progettazione del materiale: BIM
    • Idoneità materiale: Fogli 1,5-4 mm / profili Ø 0,5-100 mm / tubi / per tagli rapidi / metallo
    • Unità di vendita: 5
    • Passo dei denti: 1,4mm/18TPI

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello