Punta a corona HSS 30x30 mm

Codice art.: 626518000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 30 mm
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 30 mm
Lunghezza complessiva L 64 mm
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626518000
EAN / GTIN 4007430197788
Codice del produttore 626518000

Descrizione

Descrizione:

  • Con codolo Weldon 19 mm (3/4″)
  • Impiego solo con perno di centraggio adeguato
  • Adatta per acciaio, acciaio fuso, metalli non ferrosi e leghe leggere

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 30 mm
  • Diametro: 30 mm
  • lunghezza totale: 64 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello