• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a corona HSS 25x30 mm

Codice art.: 626513000
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
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626513000
EAN / GTIN 4007430197733
Codice del produttore 626513000
Numero-L L01750 1758

Descrizione

Descrizione:

  • Con codolo Weldon 19 mm (3/4″)
  • Impiego solo con perno di centraggio adeguato
  • Adatta per acciaio, acciaio fuso, metalli non ferrosi e leghe leggere

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 30 mm
  • Diametro: 25 mm
  • lunghezza totale: 64 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello