• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Inserto per chiave elettronica 3/8″ esterno TORX E5

Codice art.: 6265030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6265030
EAN / GTIN 4010886626504
Codice del produttore 6265030
Numero-L L60160 5399

Descrizione

Descrizione:

Per uso con avvitatori
In acciaio speciale GEDORE, bruniti

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 32,0 mm
  • Inserto Ø 1: 9,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 19,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 5,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 32 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza tra i piatti 1 TX (esterno): E5
  • Dimensione della vite: M4
  • Dimensione della vite [mm]: 4,73 mm
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello