Platorello 115 mm, M 14, con alette di raffreddamento

Codice art.: 626455000
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626455000
EAN / GTIN 4061792172258
Codice del produttore 626455000

Descrizione

Descrizione:

  • Platorello duro per dischi in fibra, ideale per lavori di levigatura grossolani
  • Alette di raffreddamento di forma speciale per un'elevata resa di asportazione e una levigatura a una temperatura particolarmente bassa
  • Platorello in materiale sintetico termostabile e termoresistente
  • Lavoro sicuro con protezione dalle scintille, grazie a una struttura innovativa, adeguata in modo ottimale alle dimensioni dei carter di protezione standard Metabo. Adatto anche alle smerigliatrici angolari Metabo con Autobalancer
  • Ghiera di serraggio compresa in dotazione
  • Max. velocità di lavoro: 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro: 115 mm
  • Max. numero di giri: 13300 rpm
  • dado di serraggio: M 14

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello