• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

5 dischi compatti in tessuto non tessuto ″Unitized″ 125x22,23mm, WS

Codice art.: 626417000
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
Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626417000
EAN / GTIN 4007430204110
Codice del produttore 626417000

Descrizione

Descrizione:

  • In materiale tessuto non tessuto pressato su disco in fibra di vetro
  • Per la pulizia e prelucidatura di superfici, per levigare cordoni di saldatura; riduce le fasi di lavoro
  • Per acciai legati e ad alta lega, metalli non ferrosi e leghe leggere, acciai al cromo e nichel, titanio, acciai
  • N. giri max.: 8000 giri/min; 52 m/s
  • N. giri consigliato: 3000 giri/min

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Grano: Molto fine

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello