Disco compatto di non tessuto ″Unitized″, grana molto fine, 150x6x25,4 mm, KNS

Codice art.: 626401000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626401000
EAN / GTIN 4007430195449
Codice del produttore 626401000

Descrizione

Descrizione:

  • In materiale tessuto non tessuto pressato
  • Per la pulizia e prelucidatura di superfici, per levigare cordoni di saldatura; riduce le fasi di lavoro
  • Per acciai legati e ad alta lega, metalli non ferrosi e leghe leggere, acciai al cromo e nichel, titanio, acciai
  • Il disco compatto in tessuto non tessuto si può sagomare con la lima di profilatura (626396000)
  • Massima velocità di lavoro: 60 m/s
  • N. giri max.: 6000 giri/min
  • N. giri consigliato: 3000 giri/min

Proprietà:

  • Diametro x spessore x alesaggio: 150 x 6 x 25,4 mm
  • Grana: Molto fine
  • unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello