Disco abrasivo lamellare combinato 125 mm, grana grossa, WS

Codice art.: 626369000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626369000
EAN / GTIN 4007430195500
Codice del produttore 626369000

Descrizione

Descrizione:

  • Tessuto abrasivo in pregiato corindone in combinazione con pregiato tessuto non tessuto
  • Dall'asportazione alla finitura in un solo passaggio. Trama molto uniforme con buona resa di asportazione.
  • Per la lavorazione di cordoni di saldatura, ad esempio, per la levigatura o post-lucidatura. Per l'eliminazione di lievi graffi e danneggiamenti sul pezzo.
  • Adatto per lavori di levigatura, pulizia e finitura di acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi e leghe leggere, leghe di titanio
  • Velocità di lavoro massima: 80 m/s
  • N. giri consigliato: 3000 giri/min

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Grana: Grossa

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello