10 nastri abrasivi 6x457 mm, P120, CZ, BFE

Codice art.: 626347000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626347000
    EAN / GTIN 4007430195081
    Codice del produttore 626347000
    Numero-L L01750 1793

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili. Tessuto abrasivo su supporto di cotone.
    • Elevata resa di asportazione con elevata longevità. Trama uniforme.
    • Per la sgrossatura e la sbavatura di acciai e acciai inossidabili
    • Velocità periferica consigliata: 15-25 m/s

    Proprietà:

    • Dimensioni: 6 x 457 mm
    • Grano: P 120
    • unità di vendita: 10

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello