• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di punte SDS-plus Classic (5 pz.)

Codice art.: 626243000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626243000
EAN / GTIN 4007430215819
Codice del produttore 626243000
Numero-L L01750 366

Descrizione

Descrizione:

  • Punta SDS-plus con punta in pregiato metallo duro
  • Testa dinamica a forma di scalpello
  • Geometria della spirale a S di grande volume, per uno scarico rapido dei residui di foratura
  • Buona resa di foratura e buona longevità
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali
  • in custodia di plastica
  • Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, L=160 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello