Anello di inserimento per cricchetto a ruota libera quadrato 17 mm

Codice art.: 6262360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 6262360
EAN / GTIN 4010886626238
Codice del produttore 6262360
Numero-L L60160 2804

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3, fosfatato al manganese

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 33,6
  • Inserisci anello quadrato: 17
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 0,076 kg
  • superficie: Fosfatato di manganese
  • REACH registrazione disponibile: No
  • dimensione chiave 1 [mm]: 17

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello