Punta da martello SDS-plus P4P SDS-plus P4P (4C) / 16 x 110/165 mm

Codice art.: 626234000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626234000
EAN / GTIN 4007430193087
Codice del produttore 626234000

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria intelligente e qualità fino al dettaglio per un'elevata longevità, fori precisi e assenza totale di vibrazioni, anche nei lavori più impegnativi
  • Massima sicurezza grazie alla perfetta geometria simmetrica della testa con 4 taglienti in metallo duro, senza bloccarsi al contatto con l'armatura
  • Ø fino a 16 mm: con testa innovativa in metallo duro integrale, saldata, per la massima durata e uscite più grandi per lo scarico della polvere, per la massima velocità di foratura
  • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
  • Foratura dalle vibrazioni contenute grazie alla geometria a 4 eliche della spirale Vario. Due eliche grandi espellono velocemente la polvere di foratura dal foro, due spirali rinforzate assicurano ulteriore sicurezza e stabilità.
  • Estremamente resistente alla rottura grazie a un acciaio speciale di alta qualità
  • Longevità molto elevata, fino al 50% in più di fori concentrici idonei per i tasselli
  • Per l'uso professionale in muratura, calcestruzzo e cemento armato

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 110 mm
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza complessiva: 165 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello