Anello di inserzione per cricchetto a ruota libera quadrato 12 mm

Codice art.: 6261630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6261630
EAN / GTIN 4010886626160
Codice del produttore 6261630
Numero-L L60160 4265

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3, fosfatato al manganese

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 27,6
  • Inserisci anello quadrato: 12
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 0,052 kg
  • superficie: Fosfatato di manganese
  • REACH registrazione disponibile: No
  • dimensione chiave 1 [mm]: 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello