Disco in fibra, 125 mm P 36, CER

Codice art.: 626155000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626155000
EAN / GTIN 4007430217943
Codice del produttore 626155000

Descrizione

Descrizione:

  • La grana ceramica autoaffilante fornisce una forza di abrasione estremamente alta con il minimo sforzo.
  • Risultati eccellenti nella rettifica in piano di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie all’alta resistenza è ideale per i lavori di levigatura più difficili, come la lavorazione degli acciai ad alta lega, le leghe al titanio, le leghe a base di nichel e l’acciaio al cromo e cromo-nichel, l’ottone e il bronzo.
  • Durata molto elevata; levigatura a bassa temperatura
  • I dischi in fibra di ceramica rendono di più se utilizzati su potenti smerigliatrici angolari con una pressione più elevata.
  • Dischi in fibra da fissare sui platorelli! Per fissare i dischi abrasivi in fibra ceramica si consiglia di usare platorelli dotati di alette di raffreddamento (ad es. Ø 125 mm, 623291000)
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 36
  • Max. numero di giri: 12200 /min

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello