10 SDS-plus P4P / 6,5 x 265 mm

Codice art.: 626126000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626126000
EAN / GTIN 4007430338679
Codice del produttore 626126000

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria intelligente e qualità fino al dettaglio per un'elevata longevità, fori precisi e assenza totale di vibrazioni, anche nei lavori più impegnativi
  • Massima sicurezza grazie alla perfetta geometria simmetrica della testa con 4 taglienti in metallo duro, senza bloccarsi al contatto con l'armatura
  • Ø fino a 16 mm: con testa innovativa in metallo duro integrale, saldata, per la massima durata e uscite più grandi per lo scarico della polvere, per la massima velocità di foratura
  • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
  • Foratura dalle vibrazioni contenute grazie alla geometria a 4 eliche della spirale Vario. Due eliche grandi espellono velocemente la polvere di foratura dal foro, due spirali rinforzate assicurano ulteriore sicurezza e stabilità.
  • Estremamente resistente alla rottura grazie a un acciaio speciale di alta qualità
  • Longevità molto elevata, fino al 50% in più di fori concentrici idonei per i tasselli
  • Per l'uso professionale in muratura, calcestruzzo e cemento armato

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 215 mm
  • Diametro: 6,5 mm
  • Lunghezza complessiva: 265 mm
  • Unità di vendita: 10

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello