10 nastri abrasivi 75x533 mm, P 100, L+M

Codice art.: 625932000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625932000
EAN / GTIN 4007430160492
Codice del produttore 625932000
Numero-L L01750 1482

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato abrasivo con dispersione fitta ed elevata resa di truciolatura
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura di ripristino e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura ecc.

Proprietà:

  • Dimensioni: 75 x 533 mm
  • Grano: P 100
  • unità di vendita: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello