{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 367 TORX® Stubby | |
Impronta Torx® | TX25 | |
Lunghezza lama | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 79 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625860 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288212276 | |
Codice del produttore | 05008859001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per viti Torx®, corto, Impronta Torx®: TX25
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
7,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
7,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 79 mm | 187 mm |
Lunghezza lama | 25 mm | 80 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Impronta Torx® | TX25 | TX25 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |