10 fogli abrasivi autoaderenti 115x230 mm P 320, L+M, SR

Codice art.: 625793000
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
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625793000
EAN / GTIN 4007430159175
Codice del produttore 625793000
Numero-L L01750 1020

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di ripristino e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura ecc.

Proprietà:

  • Dimensioni: 115 x 230 mm
  • Grano: P 320
  • unità di vendita: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello