10 fogli abrasivi autoaderenti 115x230 mm P 60, L+M, SR

Codice art.: 625787000
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
    Tipo di prodotto Carta abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625787000
    EAN / GTIN 4007430159113
    Codice del produttore 625787000
    Numero-L L01750 1019

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura
    • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
    • Per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di ripristino e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura ecc.

    Proprietà:

    • Dimensioni: 115 x 230 mm
    • Grano: P 60
    • unità di vendita: 10

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello