• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giravite per elettronica per viti Torx® ESD TX5

Codice art.: 625777 TX5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 143 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625777 TX5
EAN / GTIN 7610733268610
Codice del produttore 8124.5-50 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello