Giravite Slim per viti Torx®, Classic, interamente isolati TX15

Codice art.: 625753 TX15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Classic VDE
    Impronta Torx® TX15
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Lunghezza lama 80 mm
    Lunghezza complessiva 175 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625753 TX15
    EAN / GTIN 7610733278329
    Codice del produttore 5400.SL 15-80

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta con rivestimento in elastomero antiscivolo e ipoallergenico e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    ⌀ Ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per elementi a vite e a molla in profondità (⌀ Lama = ⌀ Isolamento nella parte anteriore della lama).

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Giravite Slim per viti Torx®, Classic, interamente isolati TX15

    Giravite Slim per viti Torx®, Classic, interamente isolati TX15

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    32 pezzi in magazzino
    11,75 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    36 pezzi in magazzino
    6,90 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
    Lunghezza complessiva 175 187
    Lunghezza lama 80 80
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Impronta Torx® TX15 TX15
    Serie Classic VDE
    Tipo di prodotto Giravite Giravite

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello