Cricchetto a ruota libera con profilo UD ad anello

Codice art.: 6257010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6257010
EAN / GTIN 4010886625705
Codice del produttore 6257010
Numero-L L60160 1456
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a frizione (N. 31 K) con bussole intercambiabili (N. 31 R)
Fino a 30″ con corpo piatto, da 35″ con leva di manovra
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatato al manganese
Spiegazione del codice articolo: 31 KR 16-32 = cricchetto 31 K 16″ e bussola 31 R 32 mm

Proprietà:

  • Anello di inserimento a doppio esagono: 65
  • Lunghezza totale [pollici]: 35
  • Lunghezza totale [mm]: 940 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 105,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 36,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello