• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

10 fogli abrasivi autoaderenti 100x150 mm, P 240, vernici, FMS

Codice art.: 625617000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Grana 240
Lunghezza foglio abrasivo 100 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625617000
EAN / GTIN 4007430157652
Codice del produttore 625617000
Numero-L L01750 1873
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura
  • Specifici per la lavorazione di vernici, lacche di tutti i tipi e stucco
  • Per la sbavatura e la pulizia di compensato, legno impiallacciato, legno massiccio, superfici verniciate, per la sbavatura di bordi di mobili impiallacciati ecc.

Proprietà:

  • Dimensioni: 100 x 150 mm
  • Grano: P 240
  • unità di vendita: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello