{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 367 TORX® HF | |
Impronta Torx® | TX8 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 141 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Funzione di fermo | sì | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Cappuccio girevole | no | |
Testa sferica | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625510 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288106643 | |
Codice del produttore | 05028048001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giraviti per viti con impronta Torx® con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX8
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
7,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
475 pezzi in magazzino
4,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 141 mm | 147 mm |
Lunghezza lama | 60 mm | 60 mm |
Superficie | esecuzione cromata | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Impronta Torx® | TX8 | TX8 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |