• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giraviti per viti con impronta Torx® TX5

Codice art.: 625500 TX5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
133 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX®
Impronta Torx® TX5
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 130 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Materiale impugnatura Plastica resistente agli urti con zone morbide integrate
Superficie es. opaca cromata
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Codice del produttore 05028000001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punte nere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello