Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx®: TX25/300

Codice art.: 625330 TX25/300
Sconto
12,89 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX25/300
Lunghezza lama 300 mm
Lunghezza complessiva 405 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625330 TX25/300
EAN / GTIN 4045197923059
Codice del produttore 625330 TX25/300

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.:

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello