• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 50/110 mm

Codice art.: 625236000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625236000
EAN / GTIN 4007430103567
Codice del produttore 625236000

Descrizione

Descrizione:

  • Massima velocità di foratura grazie all'attrito ridotto e alla migliorata trasmissione dei colpi grazie alla speciale geometria di taglio della testa a forma di scalpello
  • Punta di centraggio robusta e longeva per un inizio di foratura preciso
  • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
  • Maggiorati inviti per armature d'acciaio riducono la probabilità di bloccaggio con l'armatura
  • La geometria dell'elica a 2 spirali, di grande volume e dotata di rinforzo dell'anima, per una rapida asportazione della polvere di foratura e massima sicurezza alla rottura
  • Ideale per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali, granito

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 50 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza complessiva: 110 mm
  • Unità di vendita: 10

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello