10 SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 50/110 mm

Codice art.: 625230000
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625230000
    EAN / GTIN 4007430103697
    Codice del produttore 625230000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Massima velocità di foratura grazie all'attrito ridotto e alla migliorata trasmissione dei colpi grazie alla speciale geometria di taglio della testa a forma di scalpello
    • Punta di centraggio robusta e longeva per un inizio di foratura preciso
    • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
    • Maggiorati inviti per armature d'acciaio riducono la probabilità di bloccaggio con l'armatura
    • La geometria dell'elica a 2 spirali, di grande volume e dotata di rinforzo dell'anima, per una rapida asportazione della polvere di foratura e massima sicurezza alla rottura
    • Ideale per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali, granito

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 50 mm
    • Diametro: 4 mm
    • Lunghezza complessiva: 110 mm
    • Unità di vendita: 10

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello