Sega a tazza HSS Bi-Metallo, 51 mm

Codice art.: 625184000
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625184000
    EAN / GTIN 4007430103109
    Codice del produttore 625184000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Seghe a tazza in Bi-Metallo con denti temprati in acciaio superrapido ad alta lega, contenuto di cobalto 8%, quindi durata decisamente maggiorata
    • Asportazione di trucioli più veloce e dolce grazie alla nuova dentatura con forma e passo irregolare dei denti e del passo; conseguentemente anche minore vibrazione
    • Ottimizzata per acciaio fuso e ghisa grigia, acciaio inox, acciaio da costruzione, alluminio, bronzo, rame, PVC, vetro acrilico, legno.
    • Profondità di taglio max. ca. 35 mm
    • Filettatura seghe a tazza Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; filettatura seghe a tazza Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Utilizzare le seghe a tazza esclusivamente con l'attacco e la punta di centraggio corrispondenti.

    Proprietà:

      Diametro: 51 mm

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello