Cacciavite a taglio 3/8″ esagonale 12 mm

Codice art.: 6251750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6251750
EAN / GTIN 4010886625170
Codice del produttore 6251750
Numero-L L60160 5404

Descrizione

Descrizione:

Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
Per uso con avvitatori
In acciaio speciale GEDORE, bruniti
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 30,0 mm
  • Inserto Ø 1: 19,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 19,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 6,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 30 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello