Sega a tazza HSS Bi-Metallo, 17 mm

Codice art.: 625162000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625162000
EAN / GTIN 4007430102904
Codice del produttore 625162000

Descrizione

Descrizione:

  • Seghe a tazza in Bi-Metallo con denti temprati in acciaio superrapido ad alta lega, contenuto di cobalto 8%, quindi durata decisamente maggiorata
  • Asportazione di trucioli più veloce e dolce grazie alla nuova dentatura con forma e passo irregolare dei denti e del passo; conseguentemente anche minore vibrazione
  • Ottimizzata per acciaio fuso e ghisa grigia, acciaio inox, acciaio da costruzione, alluminio, bronzo, rame, PVC, vetro acrilico, legno.
  • Profondità di taglio max. ca. 35 mm
  • Filettatura seghe a tazza Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; filettatura seghe a tazza Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Utilizzare le seghe a tazza esclusivamente con l'attacco e la punta di centraggio corrispondenti.

Proprietà:

    Diametro: 17 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello