• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta per metalli HSS-G 11,0x195 mm, DIN 340

Codice art.: 625062000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625062000
EAN / GTIN 4007430101013
Codice del produttore 625062000

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza, a norma DIN 340, rettificata dal pieno, lunga, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie lucida
  • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato
  • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 128 mm
  • Diametro: 11 mm
  • Lunghezza complessiva: 195 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello