Punta per metalli HSS-G 10,0x184 mm, DIN 340

Codice art.: 625059000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625059000
EAN / GTIN 4007430100986
Codice del produttore 625059000
Numero-L L01750 1293

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza, a norma DIN 340, rettificata dal pieno, lunga, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie lucida
  • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato
  • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 121 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza complessiva: 184 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello