• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta per metalli HSS-R 15,0x169mm, codolo ridotto

Codice art.: 625009000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625009000
EAN / GTIN 4007430100597
Codice del produttore 625009000
Numero-L L01750 1339

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rullata, cilindrica, taglio destrorso, tipo N
  • Affilatura a tazza 118°, tolleranza diametro h8
  • Superficie nera
  • Adatta per lavori di foratura in acciaio, metalli non ferrosi, acciaio fuso legato e non legato. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 114 mm
  • Diametro: 15 mm
  • Lunghezza complessiva: 169 mm
  • Ø stelo: 10 mm
  • unità di vendita: 1

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello