{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX6 | |
Lunghezze dei fianchi | 55×18 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | termoverniciata | |
Punta di precisione | nero | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624850 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733243945 | |
Codice del produttore | 410.6 GR |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione termoverniciata, Impronta Torx®: TX6
su richiesta
Disponibile a magazzino
254 pezzi in magazzino
5,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
491 pezzi in magazzino
3,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.749 pezzi in magazzino
2,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | no | no |
Superficie | termoverniciata | zincato | fosfatato |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 55×18 mm | 80×15 mm | 42×16 mm |
Impronta Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |