Disco abrasivo lamellare 125 mm P 40, F-CZ, F

Codice art.: 624475000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 624475000
    EAN / GTIN 4007430437303
    Codice del produttore 624475000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
    • Elevato rivestimento lamellare sul disco in tessuto in fibra di vetro
    • Resa della levigatura alta e uniforme
    • Levigatura senza surriscaldamento
    • Bassa intensità acustica
    • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
    • Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
    • Max. velocità di lavoro di 80 m/s; dischi abrasivi lamellari in versione obliqua: angolo di attacco di 7-9°

    Proprietà:

    • Esecuzione: Diritta
    • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
    • Granulometria: P 40
    • Max. numero di giri: 12200 /min

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello