Scala d'uscita d'emergenza in alluminio brillante 12 pioli per scale fisse

Codice art.: 62446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scale fisse

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 62446
EAN / GTIN 4031405624467
Codice del produttore 062446

Descrizione

Descrizione:

  • Attivazione automatica dei conduttori dall'alto tramite leva
  • Distanza consigliata dal suolo quando inserito: 2,5 m
  • La scala di emergenza può essere montata solo da un'altezza di salita di 5.900 mm

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello