Disco abrasivo lamellare 125 mm P 60, F-CN

Codice art.: 624396000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624396000
EAN / GTIN 4007430444035
Codice del produttore 624396000

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per levigature di sgrossatura e levigature intermedie di acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica
  • Elevato rivestimento lamellare sul disco in tessuto in fibra di vetro
  • Resa della levigatura alta e uniforme
  • Levigatura senza surriscaldamento
  • Bassa intensità acustica
  • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s
  • Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

Proprietà:

  • Design: Obliquo
  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 60
  • Max. numero di giri: 12200 /min

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello