Cricchetto a ruota libera senza anello 35″, 940 mm

Codice art.: 6243810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6243810
EAN / GTIN 4010886624388
Codice del produttore 6243810

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente adatta per costruzioni in acciaio e di impalcature
Fino a 30″ con corpo piatto, da 35″ con leva di manovra

Proprietà:

  • Anello di inserimento a doppio esagono: 65-70
  • Lunghezza totale [pollici]: 35
  • Lunghezza totale [mm]: 940 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 96 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello