Disco diamantato per fresare, 125x6x22,23 mm, ″professional″, ″UP-TP″

Codice art.: 624304000
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 624304000
    EAN / GTIN 4007430289605
    Codice del produttore 624304000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ideale soprattutto per le giunzioni di intonaco e muratura
    • Bordo tagliente sinterizzato
    • Altezza del segmento: 10,0 mm. Larghezza disco: 6,0 mm. Max. velocità di lavoro 80 m/s

    Proprietà:

    • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
    • Max. numero di giri: 13200 /min
    • Dimensioni del segmento: 10 mm
    • Unità di vendita: 1
    • Confezione: Cartone

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello