Disco in fibra, 230 mm, P 40, CN

Codice art.: 624228000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624228000
EAN / GTIN 4007430409799
Codice del produttore 624228000

Descrizione

Descrizione:

  • Adatti per l'impiego su tutti i tipi di metallo
  • Per lavori di levigatura grossolani e di finitura
  • Trattamento dei cordoni di saldatura, disincrostazione, sbavature
  • Elevata resa di asportazione ed elevata durata
  • Uniforme trama di levigatura
  • Max. velocità di lavoro 80 m/s
  • Dischi in fibra da fissare sui platorelli!

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 230 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 40
  • Max. numero di giri: 6600 /min

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello