Disco in fibra, 125 mm, P 16, CN

Codice art.: 624223000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624223000
EAN / GTIN 4007430409720
Codice del produttore 624223000

Descrizione

Descrizione:

  • Adatti per l'impiego su tutti i tipi di metallo
  • Per lavori di levigatura grossolani e di finitura
  • Trattamento dei cordoni di saldatura, disincrostazione, sbavature
  • Elevata resa di asportazione ed elevata durata
  • Uniforme trama di levigatura
  • Max. velocità di lavoro 80 m/s
  • Dischi in fibra da fissare sui platorelli!

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 16
  • Max. numero di giri: 12200 /min

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello