25 fogli abrasivi autoaderenti 150 mm P 80, L+M, SXE

Codice art.: 624021000
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
    Tipo di prodotto Foglio abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 624021000
    EAN / GTIN 4007430441164
    Codice del produttore 624021000
    Numero-L L01750 983

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura per un risultato di levigatura omogeneo
    • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
    • Ad es. per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di rifinitura e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura

    Proprietà:

    • Diametro: 150 mm
    • Grano: P 80
    • unità di vendita: 25

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello