5 lame per seghetti alternativi ″metal premium″ 57/ 1,5 mm

Codice art.: 623970000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623970000
EAN / GTIN 4007430126726
Codice del produttore 623970000

Descrizione

Descrizione:

  • infrangibili con elevata longevità

Proprietà:

  • Versione: Fresata / corrugata
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 118 EOF
  • Materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Lamiere di acciaio 1,5 - 4 mm / in particolare per tagli curvilinei
  • Lunghezza utile: 57 mm
  • Descrizione del prodotto: Resistente alla rottura a lunga durata
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,5 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello