3 lame per seghetti alternativi ″clean wood″ 74/ 2,5 mm

Codice art.: 623961000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623961000
EAN / GTIN 4007430408709
Codice del produttore 623961000

Descrizione

Descrizione:

  • veloci, netti e con angolatura precisa

Proprietà:

  • Versione: Terra ad angolo libero / terra denti
  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 B.
  • Materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno duro / legno dolce / truciolato / tavole di Falegnameria / cartone / plastica 3-30 mm / per tagli puliti
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Veloce, pulito e preciso
  • Unità di vendita: 3
  • passo denti: 2,5 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello