• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

5 lame per seghetti alternativi ″precision wood″ 91 2,2 mm

Codice art.: 623834000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623834000
EAN / GTIN 4061792179684
Codice del produttore 623834000

Descrizione

Descrizione:

  • estrema robustezza grazie allo spessore extra della lama
  • tagli esatti con angolatura precisa

Proprietà:

  • Versione: Smerigliata / conica
  • Spessore: 1,7 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T308BP
  • Materiale: HCS
  • Idoneità del materiale: Risultati di taglio perfetti e senza strappi su entrambi i lati / per tagli rapidi / dolce / per tagli angolati precisi / extra spesso / attenzione: Spegnere la corsa del pendolo!
  • Lunghezza utile: 91 mm
  • Unità di vendita: 5
  • Passo dei denti: 2,2/12 TPI mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello