Punta da martello SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 25 x 1320 mm

Codice art.: 623827000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623827000
EAN / GTIN 4061792177475
Codice del produttore 623827000

Descrizione

Descrizione:

  • Forza distruttiva ineguagliabile: tagliente a S in metallo duro integrale estremamente robusto e aggressivo
  • Longevità costantemente elevata: testa corta con ampi canali per la polvere, per uno scarico ottimale della polvere di foratura, minimo sviluppo di calore
  • Massima velocità di foratura: taglienti secondari obliqui per una velocità di foratura aggressiva
  • Centraggio ottimale: punta di centraggio attiva nella foratura, per una guida ottimale della foratura nel calcestruzzo e nel cemento armato
  • Diametro esatto del foro: tacca di usura innovativa (serve come indicatore per la precisione del diametro)
  • Vibration Control: valori di vibrazione ottimizzati – ideali per le esigenze più impegnative sui cantieri
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 1200 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 1320 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello