Punta da martello SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 18 x 1320 mm

Codice art.: 623824000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 623824000
    EAN / GTIN 4061792177444
    Codice del produttore 623824000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza distruttiva ineguagliabile: tagliente a S in metallo duro integrale estremamente robusto e aggressivo
    • Longevità costantemente elevata: testa corta con ampi canali per la polvere, per uno scarico ottimale della polvere di foratura, minimo sviluppo di calore
    • Massima velocità di foratura: taglienti secondari obliqui per una velocità di foratura aggressiva
    • Centraggio ottimale: punta di centraggio attiva nella foratura, per una guida ottimale della foratura nel calcestruzzo e nel cemento armato
    • Diametro esatto del foro: tacca di usura innovativa (serve come indicatore per la precisione del diametro)
    • Vibration Control: valori di vibrazione ottimizzati – ideali per le esigenze più impegnative sui cantieri
    • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 1200 mm
    • Diametro: 18 mm
    • Lunghezza complessiva: 1320 mm
    • Unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello