5 lame per seghetti alternativi ″clean wood premium″ 57/ 1,4 mm

Codice art.: 623695000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623695000
EAN / GTIN 4007430126764
Codice del produttore 623695000

Descrizione

Descrizione:

  • tagli netti e con angolatura precisa con una longevità elevatissima

Proprietà:

  • Versione: Rettificata ad angolo libero / rettificata a denti / a denti appuntiti
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 AOF
  • Materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Specialmente per pannelli laminati / laminati / legno duro / legno dolce / rivestiti / compensato / specialmente per tagli curvi / per tagli puliti
  • Lunghezza utile: 57 mm
  • Descrizione del prodotto: Tagli puliti e precisi con una lunga durata
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,4 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello