Prolunga 3/8″ 125 mm

Codice art.: 6236790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Anello filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6236790
    EAN / GTIN 4010886623671
    Codice del produttore 6236790
    Numero-L L60160 1487

    Descrizione

    Descrizione:

    Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
    • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromato opaco
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello